Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.1875 po
- Fente Espacement2.0000 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEST205-16NPMZ20RF
- Numéro CUP du fabricant0808250457533
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUEST200NPMZ20RF
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250457533