Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale5.0781 po
- Fente Espacement2.5156 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUET207-23NPMZ20RF
- Numéro CUP du fabricant0808250458226
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUET200NPMZ20RF
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250458226