Motion
UEWTPL207-23MZ20RFCEW

AMI BEARINGS INC
UEWTPL207-23MZ20RFCEW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier thermoplastique, collier concentrique, service normal, 17/32 po, fente de 13.49 mm
N° D’ARTICLE MI04596069
N° MFRUEWTPL207-23MZ20RFCEW
Prix779.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEWTPL207-23MZ20RFCEW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier thermoplastique, collier concentrique, service normal, 17/32 po, fente de 13.49 mm
N° D’ARTICLE MI04596069
N° MFRUEWTPL207-23MZ20RFCEW
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
Prix779.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    88.90 mm, 3-1/2 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-37/64 po, 40 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7280 po, 43.89 mm
  • Dimensions du boîtier
    2-7/16 po, 61.89 mm
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po, 61.89 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6890 po, 42.90 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.8346 po, 72 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po, 42.89 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8350 po, 72 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Largeur totale
    2-7/16 po, 61.89 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.50 mm
  • Code de taille
    207
  • Fente Espacement  
    2.4375 po
  • Fente Largeur  
    17/32 po, 13.49 mm
  • Taille de la monture Take Up
    WTPL207
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    2.46 lb, 1.12 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UE200MZ20
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    WTPL207
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    25888.6 N, 5820 lbf
  • Style de bout d'îlot
    Ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Protégé par Kanigen
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire approuvée H1 relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEWTPL207-23MZ20RFCEW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250462858
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15390.8 N, 3460 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE207-23MZ20
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double RF
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UEWTPL200MZ20RFCEW
  • Fixation d’arbre
    Collier de verrouillage concentrique Accu-Loc
  • Capacité de charge statique
    15390.8 N, 3460 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250462858

Aperçu

Description du fabricant
UEWTPL207-23MZ20RFCEW 1-7/16 PRISE EN CHARGE