Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure1.7280 po, 43.89 mm
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Largeur totale2-7/16 po, 61.89 mm
- Diamètre de l’arbre1.4375 po, 36.50 mm
- Fente Espacement2.4375 po
- Fente Largeur17/32 po, 13.49 mm
- Poids0.816 kg, 1.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Série de roulementsUE200MZ20
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUEWTPL207-23MZ20W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250463046
- MatérielThermoplastique PBT
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Roulement de rechangeUE207-23MZ20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEWTPL200MZ20W
- Fixation d’arbreCollier concentrique
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250463046