Motion
UEWTPL208-24MZ20CEW

AMI BEARINGS INC
UEWTPL208-24MZ20CEW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier thermoplastique, collier concentrique, service normal, 11/16 po, fente de 17.50 mm
N° D’ARTICLE MI04596073
N° MFRUEWTPL208-24MZ20CEW
Prix712.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEWTPL208-24MZ20CEW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-1/2 po, boîtier thermoplastique, collier concentrique, service normal, 11/16 po, fente de 17.50 mm
N° D’ARTICLE MI04596073
N° MFRUEWTPL208-24MZ20CEW
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
Prix712.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    3-7/64 po, 79 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9760 po, 50.20 mm
  • Dimensions du boîtier
    3-7/64 po, 79 mm
  • Largeur du boîtier
    3-7/64 po, 79 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9760 po, 50.20 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.1496 po, 80 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9760 po, 50.20 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po, 80 mm
  • Hauteur totale
    4.4844 po
  • Longueur totale
    5.5156 po
  • Largeur totale
    3-7/64 po, 79 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Code de taille
    208
  • Fente Espacement  
    3.1094 po
  • Fente Largeur  
    11/16 po, 17.50 mm
  • Taille de la monture Take Up
    WTPL208
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    2.46 lb, 1.12 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Série de roulements
    UE200MZ20
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    WTPL208
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    6590 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Protégé par Kanigen
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEWTPL208-24MZ20CEW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250462551
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf, 4020 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE208-24MZ20
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UEWTPL200MZ20CEW
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    17881.8 N, 4020 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250462551

Aperçu

Description du fabricant
UEWTPL208-24MZ20CEW 1-1/2 PRISE EN CHARGE