Motion
UGFS307-23
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04596091
N° MFRUGFS307-23
Prix315.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04596091
N° MFRUGFS307-23
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
Prix315.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4320 lbf
  • Roulement de rechange
    UG307-23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGFS300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250210510

Aperçu

Description du fabricant
UGFS307-23 1-7/16 4-BOLT FLG