Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Hauteur totale6.4219 po
- Longueur totale8.1563 po
- Fente Espacement4.5313 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUGT311-35
- Numéro CUP du fabricant0808250263172
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGT300
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250263172