Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre111 mm
- Taille du boulonM10
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage46 mm
- Longueur totale Diamètre133 mm
- Diamètre du pilote92 mm
- Désactivation de l’unité34 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUKX08+H2308
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKFCSX00+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250465491