Motion
UKT206+HE2306

AMI BEARINGS INC
UKT206+HE2306

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1.0000 po, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI04596222
N° MFRUKT206+HE2306
Prix157.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKT206+HE2306

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1.0000 po, boîtier en fonte, collier à manchon adaptateur, fente 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI04596222
N° MFRUKT206+HE2306
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
Prix157.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.4531 po
  • Fente Espacement  
    2.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UKT206+HE2306
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250467396
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKT200+HE2000
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250467396

Aperçu

Description du fabricant
UKT206+HE2306 1 PRISE EN CHARGE