Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 po
- Hauteur totale9.4531 po
- Longueur totale11.7344 po
- Fente Espacement6.6875 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUKT317+HE2317
- Numéro CUP du fabricant0808250276820
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale29700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKT300+HE2000
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250276820