Motion
UELC210
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 115.9 mm, largeur de boîtier de 37.3 mm, fonte, Accu-Loc, usage normal
N° D’ARTICLE MI04596251
N° MFRUELC210
Prix327.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 115.9 mm, largeur de boîtier de 37.3 mm, fonte, Accu-Loc, usage normal
N° D’ARTICLE MI04596251
N° MFRUELC210
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
Prix327.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Boîtier Largeur  
    37.3 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    52.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.5630 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Roulement de rechange
    UE210
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UELC200
  • CUP_NON
    0808250450886

Aperçu

Description du fabricant
UELC210 50MM CARTOUCHE