Motion
FFH12 34SAE M

FASTER
FFH12 34SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 5075 psi, taille de corps 3/4 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04599279
N° MFRFFH12 34SAE M
Prix47.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH12 34SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, plat, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 5075 psi, taille de corps 3/4 po, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04599279
N° MFRFFH12 34SAE M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    49.0 lb
  • Hexagonales
    1.6500 po | 42 mm
  • Taille hexagonale
    1.6500 po | 42 mm
  • Longueur
    4.0000in | 101.60 mm
  • Taille
    0.7500 po
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Débit
    42.27 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 212 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00070 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Plage de température
    -13 à 212 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Plat
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FFH 12-34SAE M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer