1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
STONE
1789-AC
Moteur CC - 12 V
N° D’ARTICLE MI
04599802
N° MFR
1789-AC
Prix
403.80 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Électriques
Moteurs électriques
Moteurs CC
PIERRE 1789-AC
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STONE
1789-AC
Moteur CC - 12 V
N° D’ARTICLE MI
04599802
N° MFR
1789-AC
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
403.80 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Tension d’armature c.c.
12 V
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 1789-AC 12DC
You May Also Like
LEESON ELECTRIC
182TTFW16001AA
General Purpose Motor - 3 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, 182 Frame, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Enclosure, 50/60 Hz, 3510 rpm Base, Rigid Base Mount, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
04252114
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DODGE
H3C56S03180
Inline Speed Reducer - 31.8:1 Ratio, C-Face Input Type, Solid Output Type, 1.0000 in Output Shaft Diameter, Stainless Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI
06463175
En stock
Factory Order
$1,264.82
/each
Ajouter au panier
DODGE
P2B-DLEZ-012-SHCR
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 3/4 in Bore, Stainless Steel Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
05113110
En stock
Factory Order
$314.88
/each
Ajouter au panier
ASCO
8262H002VAC240/60D
Solenoid-Operated Air Control Valve - 2-Way, 240 V ac, 1/8 in
N° D’ARTICLE MI
05438507
En stock
Factory Order
$90.00
/each
Ajouter au panier
LINK-BELT
EPEB224B24E7
Pillow Block Roller Bearing - 1-1/2 in Bore Dia., Cast Iron Material, Expansion Bearing (Floating)
N° D’ARTICLE MI
04878165
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
DIXON VALVE & COUPLING CO
2501-16-12
2501-16-12
N° D’ARTICLE MI
08989088
En stock
Factory Order
$17.42
/each
Ajouter au panier
DODGE
P2B-DL-104-NL
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 1-1/4 in Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
04656618
En stock
Factory Order
$269.42
/each
Ajouter au panier
SEALMASTER
SFT-16T RM
Two-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 1.0000 in Bore, 2-Bolt Flange, Concentric Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Felt Labyrinth Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
04004579
En stock
In stock
$239.70
/each
Ajouter au panier
ASCO
EF8215B070AC24/60D
Solenoid-Operated Air Control Valve - 24 V ac, 1-1/2 in
N° D’ARTICLE MI
05446362
En stock
Factory Order
$830.00
/each
Ajouter au panier
LEESON ELECTRIC
C42T17FZ32A
AC Parallel Gear Motor - 10 :1 Ratio, 1/4 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 1 20/0.06 A - Full Load Current
N° D’ARTICLE MI
04870482
En stock
Factory Order
$1,016.81
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité