Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre33
- Dimension C de la longueur totale7.2 po
- Poids4.18 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionFHP, 1/20 HP, P, 33
- Mot-clé de description1/20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.85 A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382083878
- ModèleK033WLB1409014B
- Catégorie de moteurMoteur de rechange direct FEO
- Puissance du moteur1/20 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON786382083878