Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids8.67 lb
Détails
- Régime de base1550 tr/min
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382006143
- ModèleK055JZN2383023B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382006143