Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215T
- Dimension C de la longueur totale19.1 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple14.9 pi-lb
- Poids180 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3520 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible27 A
- ModèleDE96
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382090906
- Schéma de câblage