Motion
D1P2DC
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 1445 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600611
N° MFRD1P2DC
Prix850.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 143TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 1445 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04600611
N° MFRD1P2DC
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
Prix850.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    3 pi-lb
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1445 tr/min à 1755 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382093501
  • Courant maximal admissible
    1.5 A, 1.7 A, 3.1 à 3.2 A, 3.5 A
  • Modèle
    FE64
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382093501
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1 HP,1755 ET 1445 TR/MIN,D1P2DC 208-230/460