Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286TS
- Dimension C de la longueur totale23.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Couple59 pi-lb
- Poids250 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base2945 tr/min à 3560 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible45 A, 57 A, 90 à 104 A, 114 A
- ModèleDR75
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382095222
- Schéma de câblage