Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182JM
- Facteur de service1.15
- Couple7.5 pi-lb
- Poids50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base2885 tr/min à 3520 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible6.2 A, 7.7 A, 12.5 à 13.8 A, 15.3 A
- ModèleFN39
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382092405
- Schéma de câblage