Motion
T1CM2ZC
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - 1725 tr/min Base, Face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04600824
N° MFRT1CM2ZC
Prix1,169.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 100-120/200-240 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - 1725 tr/min Base, Face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04600824
N° MFRT1CM2ZC
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
Prix1,169.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    48.68 pi-lb
  • Poids
    37.5 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    4.7 à 5.5 A, 9.2 à 11 A
  • Modèle
    T063CHP1870015B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    100-120/200-240 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382089627

Aperçu

Description du fabricant
1 CH,1725 ET 1425 TR/MIN,T1CM2ZC,100-120 ET 2