Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre42Y
- Dimension C de la longueur totale6.93 po
- Couple4.801 pi-lb
- Poids8.64 lb
Détails
- Régime de base1300 tr/min à 1500 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/15 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible0.62 A
- ModèleK048GES4281013B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/15 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382083991