Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale9.6 po
- Facteur de service1.00
- Couple3.201 pi-lb
- Poids19.45 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
- Mot-clé de description1/15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382080471
- Courant maximal admissible1.3 A
- ModèleK055NSW1167013J
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Puissance du moteur1/15 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueProtection thermique
- CUP_NON786382080471