Motion
SV12SA4D
Moteur de réfrigération - 1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 700 tr/min - 850 tr/min Base, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04600876
N° MFRSV12SA4D
Prix777.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de réfrigération - 1/2 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56 cadres, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 700 tr/min - 850 tr/min Base, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04600876
N° MFRSV12SA4D
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
Prix777.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.50
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    98.84 pi-lb
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Régime de base
    700 tr/min à 850 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.30 / 2.10 A
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    2.1 A, 4.3 A
  • Modèle
    P063FKM4186015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de réfrigération
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382053116

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH,850 ET 700 TR/MIN,SV12SA4D 208-230/46