Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre42Y
- Dimension C de la longueur totale6.31 po
- Couple4.399 pi-lb
- Poids8.38 lb
Détails
- Régime de base1325 tr/min à 1625 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/20 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.10.6020
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible0.8 A
- ModèleK048GGL4325011B
- Catégorie de moteurMoteur de rechange direct FEO
- Puissance du moteur1/20 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382082925