Motion
1822V
Moteur ventilateur condenseur - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56YZ châssis, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04600987
N° MFR1822V
Prix744.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56YZ châssis, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04600987
N° MFR1822V
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
Prix744.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    16.7 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    146.8 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 7.8 A
  • Modèle
    J063BKK0199015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    786382078171

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1140 TR/MIN, 1822V, 208-230/460 V, 56YZ