Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre364JP
- Dimension C de la longueur totale30.5 po
- Facteur de service1.15
- Couple111 pi-lb
- Poids580 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base3550 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382096533
- Courant maximal admissible98 A, 196 A
- ModèleDC81
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382096533