Motion
YC15P3B
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur Severe Duty - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1180 tr/min, Montage horizontal / au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04601181
N° MFRYC15P3B
Prix8,462.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Zone dangereuse - Moteur Severe Duty - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Base 1180 tr/min, Montage horizontal / au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04601181
N° MFRYC15P3B
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
Prix8,462.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    66.7 pi-lb
  • Poids
    390 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Groupe D
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    18.2 A, 37 A
  • Modèle
    DN70
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T2B
  • CUP_NON
    786382090739
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 CH, 1180 TR/MIN, YC15P3B, 230/460 V, 284T