Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre365TS
- Dimension C de la longueur totale27.5 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple147.3 pi-lb
- Poids600 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesCompresseurs, ventilateurs, manutention de matériel, pompes
- Régime de base2950 tr/min à 3565 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge225.00 / 112.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382094973
- Courant maximal admissible112 A, 139 A, 224 A, 278 A
- ModèleDC86
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212-2Z-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382094973
- Schéma de câblage