Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213VP
- Poids210 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à arbre solide vertical
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage