Motion
NT2P2BE
Moteur à arbre solide vertical - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145VP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI04601346
N° MFRNT2P2BE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre solide vertical - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145VP cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI04601346
N° MFRNT2P2BE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145VP
  • Dimension C de la longueur totale
    16 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    2.6 A, 5.3 A
  • Modèle
    DJ98
  • Catégorie de moteur
    Moteur à arbre solide vertical
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098346
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 1750 TR/MIN, NT2P2BE, 230/460 V, 145VP