Motion
U7P2DCR
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 213TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1455 tr/min - base 1765 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601416
N° MFRU7P2DCR
Prix1,288.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 213TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1455 tr/min - base 1765 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04601416
N° MFRU7P2DCR
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
Prix1,288.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.6 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1455 tr/min à 1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    9.1 A, 11 A, 18.2 à 20 A, 22 A
  • Modèle
    DK40
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098568
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH,1765 ET 1455 TR/MIN,U7P2DCR 208-230