Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale16.7 po
- Facteur de service1.15
- Couple15 pi-lb
- Poids87 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1435 tr/min à 1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible6.2 A, 7.6 A, 12.5 à 13.5 A, 15.1 A
- ModèleDD51
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2RS-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382098070
- Schéma de câblage