Motion
1860PEP
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, base 1125 tr/min, montage sur bande/montage sur goujon, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI04601500
N° MFR1860PEP
Prix271.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, 48Y châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, base 1125 tr/min, montage sur bande/montage sur goujon, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI04601500
N° MFR1860PEP
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
Prix271.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.56 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    19.49 pi-lb
  • Poids
    12.66 lb

Détails

  • Régime de base
    1125 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    1.4 A
  • Modèle
    K055WRG0121012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Bande / Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382094911

Aperçu

Description du fabricant
1/4 CH, 1125 TR/MIN, 1860PEP, 208-230 V, 48Y
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon