Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale13.3 po
- Facteur de service1.15
- Couple58.95 pi-lb
- Poids30 lb
Détails
- Régime de base1425 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible4.7 à 5.5 A, 9.2 à 11 A
- ModèleT063CHJ1869015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Type de montageVisage en C/base
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382088156