Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage1.0625-12 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieBride fendue 4-Bolt SAE de 2,5 cm
- Taille du filetage du port2.00 SAE;1.00 SAE
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit avec capteur de charge
- Déplacement62.3 cm3/r
- Type de déplacementCircuit ouvert
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée15T 16/32 cannelures
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portCode 61 Bride
- SérieADU
Aperçu
- Longue durée de vie de la pompe
- Entretien réduit
- Souplesse dans la conception de la machine
- La taille compacte permet d’économiser de l’espace
- La conception favorise un système sans fuites
- Fonctionnement silencieux de la pompe
- Faibles coûts d’installation et d’exploitation