Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/8 po
- Force finale6 lb
- Force initiale1-1/2 lb
- Taille du filetage5/16-18 po
- Diamètre de la buse5/32 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Style plongeantFileté
- Type de pistonPrintemps
- Type de pas de filetageGrossière
- Matériau de la buseAcier