Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur27.0002 cm
Détails
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun
- Mot-clé de descriptionDoublure Thinsulate®
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile