Motion
CG LTR-2
Graisse pour automobiles LTR-2extrême pression , à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur rouge, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04602305
N° MFRLTR-2 CTG
Prix16.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour automobiles LTR-2extrême pression , à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur rouge, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04602305
N° MFRLTR-2 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Construction industrielle polyvalente, automobile, marine, exploitation minière où une graisse rouge est requise
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au complexe de lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215316700
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    40
  • Série
    LTR-2
  • Plage de température
    +5 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215316700
  • Viscosité
    460
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0167-098 LTR-2 13.5OZ CTG
  • Adhésif et collant
  • Résistant à l’eau
  • Rouge