Motion
C4T17FZ53B

LEESON ELECTRIC
C4T17FZ53B

Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 66  :1, 1/3 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1 60/0.80 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04602640
N° MFRC4T17FZ53B
Prix1,957.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C4T17FZ53B

Moteur à engrenages parallèles CA - Rapport 66  :1, 1/3 hp, 208-230/460 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 1 60/0.80 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI04602640
N° MFRC4T17FZ53B
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
Prix1,957.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Rapport de vitesse
    66 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.92 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3/4 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1 60/0.80 A
  • Couple de pleine charge
    752 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Puissance d’entrée
    1/3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720006474
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    48Y
  • Régime de sortie
    26.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Tension d’alimentation
    208-230/460 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720006474
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
107026.00,1/3HP,48Y,26RPM,3PH,TEFC
  • Conceptions de démarrage du condensateur pour une entrée 115/230VAC 60 Hz
  • Boîtier d’engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Engrenage usiné de précision, durci pour une capacité de charge maximale
  • Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA classe 9 et résistent à une surcharge momentanée de choc de 200 %
  • Roulements de sortie surdimensionnés pour une plus grande capacité de charge suspendue et une longue durée de vie
  • L’arbre de sortie en alliage à haute teneur en carbone offre une résistance et une rigidité maximales
  • Tous les tourillons à aiguilles sont rectifiés avec précision après traitement thermique pour un ajustement et une finition optimaux
  • Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur
  • Les engrenages et les roulements sont lubrifiés par éclaboussure avec de l’huile permanente pour engrenages robustes
  • Boîte de conduits incluse de série