Motion
770-5M-11.5

MEGADYNE
770-5M-11.5

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 770 mm, largeur de 11.50 mm, 154 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04615376
N° MFR770-5M-11.5
Prix38.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
770-5M-11.5

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 770 mm, largeur de 11.50 mm, 154 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI04615376
N° MFR770-5M-11.5
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
Prix38.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    770 mm
  • Global Largeur  
    11.50 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    770 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    154

Aperçu

Description du fabricant
770-5M-11.5 CEINTURE DE DISTRIBUTION HTD