Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur26.67 cm
- Poids4.50 lb
Détails
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Mot-clé de descriptionDoublure Thinsulate®
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureDoublure thermique
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile