Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement3-1/2 po
- Code de taille de raccord1
- Distance entre les arbres0.13 po
- Diamètre du moyeu2.31 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.69 po
- Diamètre extérieur du manchon4.56 po
- Poids1.62 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904046335
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieF
- Profil de la dentCouronne de rayon courbée variée
- Capacité de couple7600 po
- CUP_NON697904046335