Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur11 po
- TailleS
Détails
- ApplicationConstruction, Fabrication de métal, Assemblage
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Pays d’origineCN
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANTS LÉGERS EN NYLON GRIS, S
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. N’utilisez pas de javellisant ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- Numéro de catalogue du fabricantY9277S
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesASTM F1790-97
- Style de pouceAile
- CUP_NON43551048633
Aperçu
- PALMIER PU GRIS