Motion
5210TM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0314 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04623183
N° MFR5210TM
Prix976.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0314 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04623183
N° MFR5210TM
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
Prix976.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0938 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    28.58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    2.0314 po
  • Poids
    3.40 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    704897
  • Numéro CUP du fabricant
    662461257999
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461257999

Aperçu

Description du fabricant
5210TM
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté