Motion
7411 BGM

SKF
7411 BGM

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 33 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04623186
N° MFR7411 BGM
Prix823.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7411 BGM

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 33 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI04623186
N° MFR7411 BGM
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
Prix823.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    5.738 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7411BGM BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570031287
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570031287

Aperçu

Description du fabricant
7411BGM BRG