Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale84.5 mm
- Longueur totale112.3 mm
- Largeur totale26.4 mm
- Taille du port - Échappement1/8 BSPP
- Tailles des ports1/4 BSPP
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.75 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv, 1 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Temps de réponse45 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieFV
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.75 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)3.1 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 4 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCE, JIS, RoHS
- Fonction de la vanneBobine