Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur25.4 cm
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurJaune
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir - Double paume
- Caractéristiques de la paumePaume renforcée
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceClé de voûte