Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, taille Gunn, non doublé, cintré
- DemandesManutention, construction, fabrication
- Matériau arrièreCuir de vache fendu
- Type de fermetureCintré
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Caractéristiques de confortPouce Keystone, taille Gunn, non doublé
- Description de la constructionCoupe Gunn, pouce Keystone
- Type de poignetCoton
- DescriptionGants de conducteur en cuir de vache non doublé à épaule standard Tillman
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeSurpiqué
- Type de protectionProtection générale
- Série1400
- Style de pouceClé de voûte