Motion
C02400381500M

AS RAYMOND
C02400381500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 21.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04626004
N° MFRC02400381500M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400381500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 21.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04626004
N° MFRC02400381500M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00526 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400381500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    21.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-038-1500-M RESSORT DE COMPRESSION