Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Pas diamétral24
- Largeur de la face1/4 po
- Diamètre du moyeu0.48 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Diamètre extérieur0.708 po
- Largeur totale0.56 po
- Diamètre du pas5/8 po
- Angle de pression20 °
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant54066
- MatérielPOM avec insertion en laiton
- Nombre de dents15
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711540664